曜日別特売

ゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用)

ゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用) - neprosゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用) - neprosゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用) - neprosゴムリングセット (9.5SQソケットレンチセット用) - nepros
適合品番
(No.1)
NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、
NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、
NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
(No.2)
NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、
NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
(No.3)
NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、
NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43
(No.4)
NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、
NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP
(No.5)
NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W
(No.6)
NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4
※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。
NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、
NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
(No.7)
NBE38
仕様NTX770、747、741、729等のソケットレンチセットに対応します。内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10986132NTYR34XNo.1×21個、No.2×3個、No.3×3個、No.4×3個、
No.5×1個、No.6×2個、No.7×1個
3,780
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
10986141NTYR34RXNo.1×21個、No.2×3個、No.3×3個、No.4×3個、
No.5×1個、No.6×2個、No.7×1個
3,780
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
10986157NTYR34BXNo.1×21個、No.2×3個、No.3×3個、No.4×3個、
No.5×1個、No.6×2個、No.7×1個
3,780
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
10986166NTYR34YXNo.1×21個、No.2×3個、No.3×3個、
No.4×3個、No.5×1個、No.6×2個、
No.7×1個
3,780
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする