曜日別特売

ゴムリングセット (9.5SQソケットセット用)

ゴムリングセット (9.5SQソケットセット用) - neprosゴムリングセット (9.5SQソケットセット用) - neprosゴムリングセット (9.5SQソケットセット用) - neprosゴムリングセット (9.5SQソケットセット用) - nepros
セット内容
No.1×11個、No.2×3個、No.3×2個、
No.4×3個、No.5×1個
適合品番
(No.1)
NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、
NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、
NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
(No.2)
NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、
NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
(No.3)
NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、
NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43
(No.4)
NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、
NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP
(No.5)
NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W
仕様NTB320までの9.5sq.ソケットセットに対応します。内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10986175NTYR20X
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
10986184NTYR20RX
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
10986193NTYR20BX
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
10986202NTYR20YX
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする