nepros
ネプロス・プライヤ
種類
コンビネーションプライヤ
寸法T2(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び寸法
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10987593
NPJ-150
155.3
150
200
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10987602
NPJ-200
204
200
305
¥
7,140
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください