nepros
ラジオペンチ
寸法L(mm)
164
トラスコ品番
395-3017
質量(g)
150
呼び寸法
150
先端
先細
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
17
寸法B2(mm)
55.5
寸法B1(mm)
17
バネ
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10987654
NPSL-150
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください