nepros
ネプロス・樹脂柄ドライバ貫通タイプ(マイナス)
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10987706
ND1M2-5
マイナス
5.5×0.8mm
5.5×0.8
70
¥
3,770
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
10987715
ND1M2-6
マイナス
6.3×1mm
6.3×1
95
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10987724
ND1M2-8
マイナス
8×1.2mm
8×1.2
145
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください