nepros
ネプロス・樹脂柄スタッビドライバ(クロス)
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
60
種類
スタビードライバー
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
6.3
寸法D(mm)
35
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10987733
ND1PS-2
プラス
-
25
¥
3,420
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10987742
ND1MS-6
マイナス
6.3×1mm
25
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください