nepros
ネプロス・樹脂柄クロスドライバセット
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
807-0854
セット内容
プラスドライバー:No.1×70mm・No.2×95mm・No.2×25mm・No.3×145mm
質量(g)
600
種類
セット品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トレイ)265×145×35
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10987751
NTD1P04
プラス
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください