曜日別特売

ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス)

ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス) - neprosネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス) - neprosネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス) - neprosネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス) - neprosネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(クロス) - nepros
(2件のレビュー)
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10987785ND3P-1プラス75
3,530
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
10987794ND3P-2プラス100
4,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10987803ND3P-3プラス150
5,610
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10987785
2020-05-05
用途: オートバイのメンテナンス

KTCの四角いゴムグリップと比べ回しやすく手に馴染む、早回しし易く満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 10987794
2020-05-29
用途: 機械のメンテナンス
氷川下十番地卸売・小売業

上質な質感、木製ならではの優しさ、温もり、長く愛用したい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする