nepros
ネプロス・木柄ドライバ貫通タイプ(マイナス)
(1件のレビュー)
材質(グリップ)
木製
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10987812
ND3M-055
マイナス
5.5×0.8mm
5.5×0.8
75
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10987821
ND3M-06
マイナス
6.3×1mm
6.3×1
100
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
10987837
ND3M-08
マイナス
8×1.2mm
8×1.2
150
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください