nepros
ネプロス・木柄ドライバセット
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
807-0579
セット内容
プラスドライバー:No.1×75mm(ND3P-1)・No.2×100mm(ND3P-2)・No.3×150mm(ND3P-3)/マイナスドライバー:5.5×0.8×75mm(ND3M-055)・6.3×1×100mm(ND3M-06)・8×1.2×150mm(ND3M-08)
種類
セット品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トレイ)445×185×35
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1セット(6本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10987864
NTD306
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください