曜日別特売

シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)

シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) - セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) - セメダイン
(18件のレビュー)

アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。
ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。
各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。
アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。
硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。
8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。
広いカラーバリエーションがあります。
(ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)

用途
ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。
各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。
塗装アルミサッシ目地。
車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。
絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。
ボックスカルバート等土木構造物の目地。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
注意
※アルコール型の特性として、有効期限を過ぎますと未開封でもシーリング材が硬まらなくなることがありますので、速やかに使い切ってください。
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
※硬化途上の本シーリング材に脱アルコール形のシリコーン樹脂系シーリング材を打ち継ぐと変色することがあるのでご注意ください。
※大理石、御影石等の石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。
※塗料はのりません。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11065232SR-1421本(330mL)ホワイト330
2,000
999
1,099(税込)
当日出荷
11065241SR-1431本(330mL)ライトグレー330
2,000
999
1,099(税込)
当日出荷
11065257SR-1441本(330mL)アイボリー330
2,000
999
1,099(税込)
当日出荷
11065275SR-1461本(330mL)ブラック330
2,000
999
1,099(税込)
当日出荷
28856557SR-1421箱(330mL×10本)ホワイト3330
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
28856566SR-1431箱(330mL×10本)ライトグレー3330
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
28856575SR-1441箱(330mL×10本)アイボリー3330
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
28856584SR-1451箱(330mL×10本)アンバー3330
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
28856600SR-1461箱(330mL×10本)ブラック3330
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
11065266SR-1451本(330mL)アンバー330
2,000
999
1,099(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11065275
2020-10-21
用途: ガルバリウム鋼鈑のシーリングに

カルバリウム鋼鈑のシーリングには通常のシリコーンでは駄目だと知り、8051Nを購入しました、乾燥も早く良くくっつくので、なるほどガルバには此れかと感心、ホワイトとブラックを購入しましたが、コゲ茶かダークブラウンも有れば良いのにと思っています。

3が参考にしています
対象商品 : 11065275
2020-05-20
用途: シールの打ち替え
KURODA建設業・工事業

風呂場のシール打ち替えに使用しました。他社と変わらず普段どうり使えました。打ち替えしたばかりなので耐久性は?

1が参考にしています
対象商品 : 11065257
2018-11-11
用途: ポリカーボネートのネジ穴パッキンに使用

ポリカーボネートパネルの取付穴パッキンとパネルの隙間にシール材として使用。特にポリカーボネートとの相性が良く、ポリカーボネート材を傷めないシール材である。

3が参考にしています
対象商品 : 11065232
2018-08-20
用途: ポリカのシーリング

メーカーのポリカ用推奨品だったので購入。ホームセンターで置いてあるところが無かったので、大変助かりました。使い勝手は一般のコーキングとなんら変わりありません。少しアルコール臭がする程度です。

3が参考にしています
対象商品 : 11065275
2018-05-22
用途: ボートのポリカーボネイト窓のコーキングに使用
川原商会製造業

乾きが早く、作業し易かったです。プロには劣りますが、素人的にはそこそこの出来栄え?(自慢 笑)

1が参考にしています
対象商品 : 11065241
2017-03-21
用途: ポリカーボネート板にステンの枠を固定する際に使用。
有限会社横山ガラス建設業・工事業

通常のシリコンよりも粘度は低いが匂いも無い。乾いてしまえば後から切れるという心配もないので、これからはこちらを使うことにする予定。

2が参考にしています
対象商品 : 11065275
2016-05-09
用途: ポリカーボネイト板の接着

ガラス割替の代わりにポリカーボネイト施工時に使用。接着性および施工性良好、通常のシリコンより表面の乾きが遅くヘラで修正しやすい印象。サラッとしていてヘラにもよくついてくるので糸を引きやすい。タックフリーは20℃で20分。どの色も艶がなく、特にブラック色は、真っ黒ではなく、日光に当たって表面が少し白けた艶のない黒塗料のような色だと感じた。

6が参考にしています
対象商品 : 11065257
2015-11-15
用途: ユニットバスのシール用
株式会社佐藤電子 製造業

ABS樹脂、硬質プラスチック、ポリカーボネイト等
殆の物との密着性が良く、作業性も良いです。
防カビ剤配合の為、ユニットバス用で使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする