防爆マイナスドライバー

防爆マイナスドライバー - 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆マイナスドライバー - 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆マイナスドライバー - 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆マイナスドライバー - 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆マイナスドライバー - 日本ガイシ(NGK)ベアロン

ベリリウム合金製の防爆商品です

用途火花など火気厳禁の作業に商品構成単品内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸径(inch)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110674634.5×50マイナス4.51304.5-50樹脂ベリリウム合金製なしなし
4,290
4,188
4,607(税込)
3日以内出荷
返品不可
110674725.5×75マイナス5.51555.5-75樹脂ベリリウム合金製なしなし
5,170
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
110674816×100マイナス61906-100樹脂ベリリウム合金製なしなし
7,390
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
110674978×150マイナス82508-150樹脂ベリリウム合金製なしなし
8,630
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
1106751510×250マイナス1036510-250樹脂ベリリウム合金製なしなし
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
110675069×200--315-------
10,250
取扱い終了
返品不可
1106752410×300--415-------
12,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする