日本ガイシ(NGK)ベアロン
防爆プラスドライバー
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途
火花など火気厳禁の作業に
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸径(inch)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11067533
1
プラス
No.1
155
5
-
75
樹脂
ベリリウム合金製
なし
なし
¥
6,010
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11067542
2
プラス
No.2
190
6
-
100
樹脂
ベリリウム合金製
なし
なし
¥
7,740
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11067551
3
プラス
No.3
250
8
-
150
樹脂
ベリリウム合金製
なし
なし
¥
9,400
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11067567
4
プラス
No.4
315
9
-
200
樹脂
ベリリウム合金製
なし
なし
¥
11,960
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください