曜日別特売

防爆プラススタビードライバー

防爆プラススタビードライバー - 日本ガイシ(NGK)ベアロン

ベリリウム合金製の防爆商品です

用途火花など火気厳禁の作業に商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸径(inch)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110675762プラスNo.2756-75樹脂ベリリウム合金製なしなし
5,730
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
110773762----------
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする