卓上ボール盤600W【木工用】

卓上ボール盤600W【木工用】 - SK11

高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。
作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。
口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。

穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)60テーブルタイプ電源(V)単相交流100電流(A)6.5消費電力(W)600テーブル寸法(mm)205×205フトコロ(mm)125仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き質量(kg)約29内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック~ベース最大寸法(mm)
チャック~テーブル最大寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53024065SDP-600V390280-
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
11068066SDP-600V500390750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11068066SDP-600V53024065SDP-600VSDP-600V 卓上ボール盤600W【木工用】 SK11 53024065卓上ボール盤600W【木工用】SK111台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする