日本ガイシ(NGK)ベアロン
防爆スクレッパー(軟)
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途
火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)
210
仕様
弾力性あり
材質
ベリリウム合金
呼び寸法
75×115
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11077394
75×115
¥
19,380
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください