反射板を装備して作業時のまぶしさを解消!
連続点灯時間は蛍光灯約3.5時間、LED約150時間(3.0Ah/14.4V蓄電池使用時)
電池残量が少なくなるとLEDスモールライトに自動切替。
フック付回転ハンドル採用。



倉庫に灯りが、無いので、日立のランタンを、購入しました。小さいけど、非常に明るいので、ものすごく、満足しております。ありがとうございます
明るさは申し分なく、遮光板を取り外せば広範囲に照らされ、取り付ければ眩しさを低減しれくれる優れもの。
通常は蛍光管を使用しますが、LEDモードにすればキャンプ時のテントで使用する常夜灯にぴったり。
日立の14.4Vバッテリーを繰り返し充電して使える事がこの商品の最大の特徴ですので、
日立の電動工具を持っている方には良いのではないでしょうか。
残念な点は、防水仕様では無い事。
せめて、生活防水レベルでも良いので機能があればBESTです。
普通に使う分には何ら問題はありません。
コールマンの電池式蛍光管ランタンも持っていますが、日立の方が断然明るいです。