曜日別特売

ガストーチ(ボンベなし)

ガストーチ(ボンベなし) - E-Value
(5件のレビュー)

軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。
ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。
使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。

用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。火炎形状集中炎点火方式圧電着火方式外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)内容量1本
注意
※可燃性。高温・破裂注意。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火炎温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11070701ST-1501500
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11070701
2019-06-11
用途: 耐熱塗料前の前工程
なかむら工房建設業・工事業

安くて使いやすいですね。期待以上の商品でした。goodです

対象商品 : 11070701
2015-12-21
用途: 製菓作業

着火スイッチが壊れやすいのが気になる。

2が参考にしています
対象商品 : 11070701
2015-07-16
用途: バーベキュー

バーベキューの時の火起こしにむっちゃ便利です
たまにしか炭起こしをしない私には重宝しております

1が参考にしています
対象商品 : 11070701
2016-04-06
用途: 料理、雑草除去用

一般のカセットが使用出来ません。(仕様ですので自分が気が付かなかっただけです)

3が参考にしています
対象商品 : 11070701
2015-07-11
用途: ロック剤の焼き切り&炭お越し

自分の持っていたガスボンベと互換性があり
又、火力も十分あり重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする