【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) 1422 ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) 1422 ※お預かり再生 - ノーブランド
(2件のレビュー)

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーニカドバッテリー容量(Ah)2適合メーカーマキタ内容量1個
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110707621422【リサイクル】14.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
110707711822【リサイクル】18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2010-01-08
用途: 鉄筋切断機

リサイクル時には基本的に端子部の交換は行わないようです。屋外使用の機械では端子のさびによる不具合が発生した場合、保証外とのことです。自分で端子交換はできないので、購入には注意が必要です。

対象商品 : 11070771
2010-01-19
用途: 鉄筋の切断カッターのバッテリー使用
株式会社中信鉄筋

半月程したが現在充電できません。
お買い得でしたがこんなに早く使えなくなれば割高です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
不具合の可能性がございます。
障害報告書をお送りいただきましたら、対応させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする