ハンドクリーナー

ハンドクリーナー - TIPTOPハンドクリーナー - TIPTOPハンドクリーナー - TIPTOPハンドクリーナー - TIPTOP
(123件のレビュー)

油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。
ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。
さっぱりとした香りで使用感もさわやか。
日本国内で製造した商品です。

形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75326736H-0511個(1L)1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11071365H-0521個(4L)4
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11071374H-0531個(11L)11
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 5~6年ぶりに再購入

改めて使用してみてイイね!
油汚れよく取れますし洗浄後うるおい保護してくれる気がする。
フタをしっかり締めて密閉しないと成水分が蒸発するので早めの使い切りがよいかと思います。
小分けにして保管するのも良いかも。

対象商品 : 11071365
2025-07-28
用途: 仕事 趣味
SIGN's TSUBOI建設業・工事業

仕事と趣味で大活躍です。軽度のペンキで汚れた手ならシンナー使わずにこのハンドクリーナーで綺麗に落ちました。

2025-03-29
用途: 漆塗装作業後のクリーニング

香りも良く汚れおちも良く快適に使用しておりリピーターになりました。

2024-11-14
用途: 油汚れの手洗い

使用を始めて1年ほどになりますので使用感想を記載します。
使用料はパチンコ玉程度あれば十分です。
若干手を濡らして洗剤を付ければ油分はすぐに取れ、かさつきもなく、すべすべとなって非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75326736
2025-08-09
用途: 機械や自動車整備等の油汚れに

機械油やグリス等の新油や劣化油、他、摩耗した金属汚れ等での使用ですが、今までで一番落ちます。
よくあるピンク石鹸より落ちます。
趣味のバイクの頑固なチェーン汚れも、1回でほとんど落ちて、泡で確認出来なかった汚れ残りを2回目で落とす感じです。
スクラブはおとなしく石鹸成分で落としている感じで、かといって肌にも優しいです。
少々値が張りますが、落ちが良く使用量が少ないので最終的にはほとんど変わらないのではないかと思います。
1kgサイズになりますが、容器が薄いので強度が無く、置き場所に困る方もいるかもしれません。
が、現状使ってる石鹸に満足してないのであれば、少量1kgサイズがあるので試しに購入されてみてはいかがでしょうか。
クロダブラシ ネイル&ハンドブラシ
KTC ネイル&ハンドブラシ
と同時使用がオススメです。(多分同商品、OEMです。)

2024-10-14
用途: 工場の機械メンテナンス

油汚れ作業で油がきれいに落ち、手荒れもなく重宝してます。

対象商品 : 11071374
2024-03-22
用途: 整備作業時

少量でもすごく油汚れが取れ、シワや爪の中もとてもきれいになります。
昔からこれです。
金額も他社より安く助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 11071365
2024-04-06
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用した事がある方からの推薦で購入してみましたが、とても洗いやすく汚れがスッキリ落ちます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする