(1件のレビュー)

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。
EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。
幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。

用途
工場入り口のシャッター内部に。
シートシャッターの内側に。
食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール長さ(m)30内容量1巻(30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36564586-2002.0
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36564595-3002.0
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11074542-2001.8
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
11074551-3001.8
31,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11074542-36564586-- 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 36564586工場用ビニールカーテンシートKYORAKU(キョーラク)1巻(30m)
22,980
税込25,278
商品の厚みが1.8mm→2.0mmになりました。
11074551-36564595-- 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 36564595工場用ビニールカーテンシートKYORAKU(キョーラク)1巻(30m)
33,980
税込37,378
商品の厚みが1.8mm→2.0mmになりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36564586
2016-01-26
用途: 冷蔵庫の入り口に設置しました。
堀田冷蔵株式会社

冷蔵庫の冷気を外に逃がすことが減り電気代の節約になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする