曜日別特売
(5件のレビュー)

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。
コーナー部分や細部の使用に適しています。

用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等内容量1個
注意
※除塵の為強くブラッシングした場合は必ず最後の一回は軽くなでるようにブラッシングして残っている静電気を除電してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107488322560
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11074892小(長柄)30045
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
11074901小(短柄)13040
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11074901
2021-05-08
用途: レコードの静電気除去
運輸・通信業

レコードの静電気除去に使用しました。新品のレコードだと静電気がかなり起きるのですがこのブラシで何度かなでると静電気が少なくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11074883
2019-02-12
用途: パソコン等の電気器具の分解掃除・基盤のホコリ払いなど
製造業

思っていた以上にホコリが奇麗になります。静電気を心配せずに使えるので電子部品・基盤・メモリーカード等を目一杯ブラッシングできます。これまではスプレー式のサーキットクリーナーを使っていたのですが、何分コスト高な上に揮発性で体に良くないわけで。とにかく、電気製品の掃除が効率よくできるようになりました。レコードプレーヤはもちろんレコードのホコリも奇麗なります。

1が参考にしています
対象商品 : 11074892
2018-04-17
用途: 基板のクリーニング
ビジュアルラボ

スリムで毛先も適度に長く部品ででこぼこした基板のほこりを取るのに重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 11074901
2015-10-14
用途: 仕事で器械の掃除に使います。

手ごろで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 11074901
2011-04-04
用途: アクリル製品のクリーニング
株式会社倉本計器精工所

除去というより減らすが正解かな
効果は期待はずれでした
完全に除去はされず帯電は残されたままでした。
大きなゴミの除去には良いかと
また長時間の利用には不向きで効果が薄れます

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする