溶接機用アダプター

溶接機用アダプター - 日動工業溶接機用アダプター - 日動工業溶接機用アダプター - 日動工業溶接機用アダプター - 日動工業
(3件のレビュー)
径(Φmm)8長さ(m)0.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11075522NA-J0322sp電線仕様(NA-180DS用)-端子ネジM8用
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
11075531NA-J03K38sp電線仕様-出力端子ネジ-M10用
5,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075531
2020-10-17
用途: ウエルダー出力
吉田建設株式会社

デンヨーウエルダー155で使用、もう3cm長かったらよかった。

対象商品 : 11075522
2020-03-02
用途: 溶接変圧器より電極のソケットに使用します
飲食業

今使用している古い変圧器よく活躍してる、スムーズに作動しているが年代には勝てずコードが劣化や亀裂が入りちょっと心配でした。いい商品が有り早速取り付け交換しました。外部ソケットになっているのでスッキリしました。

対象商品 : 11075522
2020-02-05
用途: 溶接時
ガレージ ウィング自動車・二輪車・自転車関連業

商品が届き早速使って見ましたが丸端子からコードが抜けてしまいました。
改善を

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする