曜日別特売

ステンレスプライヤー

ステンレスプライヤー - EIGERTOOL(アイガーツール)

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。

種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200質量(g)270幅(mm)50材質SUS420J2ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11076082ESP-200
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする