曜日別特売

検電ドライバー(ペンシル型)

検電ドライバー(ペンシル型) - ANEX
(4件のレビュー)

一般家庭及び工場における電線の電気の有無は+(HOT)側にドライバーの先端を接触すれば柄の内部ネオン管が発光するので容易に分かります。

仕様HOTアース判定、電通チェックトラスコ品番275-9993種類検電ドライバー交流電圧(V)100~220商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110758021035-Lマイナス2.5×0.714017樹脂20なしなし
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075802
2022-10-21
用途: AC100vホットラインの確認に使用。

AC100vホットラインの確認に使用しています。トランスレスの電気製品の修理に使用。重宝しています。

対象商品 : 11075802
2019-01-27
用途: 検電時に使用。
井上電気

200Vと100Vの差の光り方がもっと多く確認ができたら良いと思います。

対象商品 : 11075802
2016-10-19
用途: 検電

わかってはいたが、ランプが暗いので見にくい。
脚立の上では点灯しない。
構造上仕方の無いことだろう。

対象商品 : 11075802
2013-05-24
用途: トラック整備
大成運輸株式会社

操作は簡単だが、ライトが暗い 明るい場所では使えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする