曜日別特売

超短ミニスタービー差替ドライバー

超短ミニスタービー差替ドライバー - ANEX超短ミニスタービー差替ドライバー - ANEX超短ミニスタービー差替ドライバー - ANEX超短ミニスタービー差替ドライバー - ANEX超短ミニスタービー差替ドライバー - ANEX超短ミニスタービー差替ドライバー - ANEX
(40件のレビュー)

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。

トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107581160プラス、マイナス3330CA16なしなし
460
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: キャブのネジに
農・林・水産業

この短さはとても良い。
差し替えてもきちんとホールドされる。
それでこの値段、ありがたい。

2024-12-05
用途: 狭い箇所のビスの締め込みに
株式会社色川工務店建設業・工事業

スタビ―ドライバーの中でもより短いタイプなので階段手摺のカバーのビスの締め込みに非常に助かりました。又、今のところは使用しておりませんが、マイナスドライバーとしても使用出来るようなので良いと思います。試しにペンチで挟んでマイナスに差し替えしてみました。手では簡単には抜けないので使い勝手も良いと思います。

2025-03-01
用途: 車のメンテナンス
サービス業

車の内装外し時に使用。 センターコンソール等の周りが狭い部分のねじ外しに活躍します。普通のドライバーでは外しにくいところのねじ外しにおすすめです!

対象商品 : 11075811
2025-01-13
用途: 狭い場所に必要。
サービス業

一個あると便利。工具箱に一個忍ばしておけば、買っといて良かったと思う時が来ます。

対象商品 : 11075811
2024-11-12
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのキャブレターのフロート室を開けるのに使っています これならキャブレターを車載のまま開けられますし ジェットも交換出来るので重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 11075811
2024-06-13
用途: 作業スペースが狭い場所でのビス回し
サービス業

めったに出番は無いが、工具箱に有ると重宝する  もう少し長いビットが付属なら使い勝手が良いと思う(長短二種類ビット)

対象商品 : 11075811
2022-07-06
用途: 玄関ノドアの修理。

玄関ドアの手すりにがたがでたので、ねじを締まるために使った。

対象商品 : 11075811
2022-04-06
用途: 趣味の機械いじりに使用
えにせる

使用頻度はかなり低いのですが、まぁ有ればいいかなって感じ
ちょっとおもちゃ感覚ですが、一応使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする