薄型オフセットレンチ

薄型オフセットレンチ - TRUSCO薄型オフセットレンチ - TRUSCO薄型オフセットレンチ - TRUSCO薄型オフセットレンチ - TRUSCO薄型オフセットレンチ - TRUSCO薄型オフセットレンチ - TRUSCO
(2件のレビュー)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。

用途
狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)105幅(mm)10厚さ(mm)3質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10内容量1本
全6種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11075836TOR-202.0
630
549
604(税込)
当日出荷
11075845TOR-252.5
630
549
604(税込)
当日出荷
11075854TOR-303.0
630
549
604(税込)
当日出荷
11075863TOR-404.0
630
549
604(税込)
当日出荷
11075872TOR-505.0
630
549
604(税込)
当日出荷
11075881TOR-606.0
630
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075881
2019-04-28
用途: 機械整備
製造業

通常の工具が入らない場所でとても重宝します。
トルクもそれなりにかかります。

対象商品 : 11075836
2013-04-30
用途: 狭いところの作業

ビット部にゴムパッキンのような物があり嵌待った感が判りにくい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする