TOOL TOOL
シザースクランプ
(1件のレビュー)
ハサミのようなクランプです。3段階で任意の位置で固定できます。
用途
精密部品の仮止めや接着に最適です。
種類
その他クランプ
材質(本体)
AISI 410ステンレス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11076317
TCS-160
1台
160
32
ストレートタイプ
¥
2,100
取扱い終了
11076326
TCB-160
1個
160
32
先曲りタイプ
¥
2,100
取扱い終了
11076335
TCS-125
1個
125
30
先端固定タイプ
¥
2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください