新潟理研測範(RSK)
一般工作用角形水準器
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途
機械組立等
形状
角形
感度
0.02
寸法W2(mm)
8
主気泡管精度
±2.0目盛以下
V溝角度(°)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11123357
150*0.02
2.1
150
42
26
¥
92,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
11123366
200*0.02
3.8
200
42
26
¥
111,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11123375
250*0.02
5.8
250
45
29
¥
143,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
11123384
300*0.02
7.5
300
45
29
¥
171,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20372686
150*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)
2.1
150
42
26
¥
108,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372695
200*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)
3.8
200
42
26
¥
127,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372704
250*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)
5.8
250
45
29
¥
159,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20372713
300*0.02(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.5
300
45
29
¥
187,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください