曜日別特売

自動はんだ吸取器

自動はんだ吸取器 - goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器 - goot(太洋電機産業)
(3件のレビュー)

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。

温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11076694TP-10065
28,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11076694
2018-01-10
用途: ICの取り外し・交換
たっちゃん研究店(個人商店)その他業種

現場で威力を発揮する一体型です。ケースも付いていて、こて台も入っていました。一番初めに使う時は、さび止めが焦げて煙が出ますが、心配ありません。一度焼き切った方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11076694
2013-11-13
用途: 基盤のハンダ取り外し
デュ-ク 神戸

問題有りませんが、暑いときにしまえない(ケースが熱で溶ける)

1が参考にしています
対象商品 : 11076694
2010-05-31
用途: プリント板より、電子部品の取り外し。

機能上は問題ないのですが、樹脂部分の成型の質が悪く、とても新品に見えないほど、汚かったです。せっかく安くていいものなのに、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする