goot(太洋電機産業)
ステーション型温調はんだこて
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)
65
設定温度(℃)
200~450
色
黒
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)
146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)
1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
リーク電圧(mV)
2以下
こて部全長(mm)
195(コードアーマー除)
こて部質量(g)
41(コード除)
電源コード
3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部
電圧/AC24V、電力/60W
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11076721
RX701-AS
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください