曜日別特売

卓上ボール盤

卓上ボール盤 - マキタ
(10件のレビュー)

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!

穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプテーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200内容量1台
注意
※バイスは別売となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11078383TB131
55,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11078383
2022-04-17
用途: 金属穴あけ
その他業種

ところどころ簡易的な作りによる使いずらさはありますが、価格を考慮すれば致し方無いかもしれません。また、騒音や振動については許容範囲でした。ただし、チャックに関してはかなり問題があると思われます。開梱当初、ハンドルを使用しても動かないほど、チャックが酷い固着を起こしており、クリーニングやグリス挿入などしてようやく機能回復しました。それでも引っ掛かりは残ってしまい、若干の回転ブレも気になりますので、加工精度を求めるならチャックは交換した方が良いかもしれません。

3が参考にしています
対象商品 : 11078383
2021-01-13
用途: 木材の穴あけ
山田製造業

前に、似たようなボール盤を使ったのですが、
チャック部分がぶれて、思うところに穴があけられませんでした。
この、マキタ卓上ボール盤は大丈夫でした。

3が参考にしています
対象商品 : 11078383
2021-02-03
用途: 穴あけ
山田製造業

前に使った物はチャック部分がグラグラしたのですが、この機械は大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 11078383
2019-01-12
用途: 鉄板加工
有限会社 ガクト建設建設業・工事業

マキタ製品を会社のほうで使用しているのでよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11078383
2018-04-24
用途: 機械部品穴あけ加工
製造業

ドリルを下げるとき異音がする。センターが少しずれる。

5が参考にしています
対象商品 : 11078383
2016-10-24
用途: 穴あけ

ブランドを信用して買うとひどい目に合う。
とにかく振動が大きくてどうしようもない。それにベルトからごま塩みたいにたくさん粉が出る。
いろいろ原因を調べた。
1つ目として、プーリーの高さを糸で調べたら高さがが合っていない。
2つ目としてプーリーを水準器で調べると水平にならない。モーター軸と主軸の平行が出ていないのである。
3つ目として主軸側のプーリーにガタがある。これは主軸側のプーリーベアリングを本体に取り付ける方法に問題があるのではないか。
モーターにはガタがないので良しとする。
主軸にドリル刃をつけた時のブレはほとんどないのだが、ドリルチャックの加工精度が悪くチャックがブレる。
したがって、ユキワドリルチャックを購入することになる。
改造費用は本体価格と同じくらいを覚悟。改造を楽しむユーザーにお勧め。
DIYで使うので精度を求めるのも無理があるが、昔買ったマキタの卓上ボール盤は今でもブレなく静かに使える。

39が参考にしています
対象商品 : 11078383
2016-12-08
用途: 穴あけ
日本セイフティー株式会社

高さを調整する台の部分が根元から折れた 部品販売もないみたいだし鋳物なので溶接も困難だから今や飾り物となっている、部品販売してほしい

13が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
また、弊社で本体をご購入頂いた場合であれば部品の購入が可能な場合がございますので
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 11078383
2015-12-09
用途: 穴明け作業
有限会社華洛

今回φ5・7.5・10の三種の穴を塩ビ管に約20万ヶ所に急遽決まり、お願いしました。
使用にはサイズ・価格的にも、何も問題無いのですが、ベルトのカバ-部から発生するビビリ音が落第点です。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする