曜日別特売

導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック

導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック - アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック - アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック - アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック - アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック - アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック - アトム興産
(5件のレビュー)

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。

表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
アース線の長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11078706PCB-S91×64328-417429-
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
11078715PCB-L182×128328-4182113-
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11078724PCB-LAE182×128328-4191117アース付1.8
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11078706
2021-11-30
用途: 原料投入時

原料投入時に使用してます。意外と静電気を放電してくれます。触るときもバチッとなりません。裏が磁石になっているのも都合がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11078706
2021-06-10
用途: 静電気の除去に

電子精密機器を触る前にこちらの商品に触れてから作業しています。マグネットで貼り付けられるので便利で効果もある感じです。

対象商品 : 11078706
2016-12-23
用途: PC分解作業

コンパクトで、シンプルで、いいですね。効果は分かりませんが、PCのメモリ増設等の時に、使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 11078706
2015-05-20
用途: ドア開閉時の静電気除去

パーテーションのドア開閉時に触るようにしています。
マグネットでパーテーションに貼り付けできるのでお手軽でよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11078706
2020-12-16
用途: 冬になると静電気が頻繁に起きる棚に貼っています

小さいのを購入したのですが少し触れるだけで
今年はまだ一度も静電気でピリピリしていません
社員みな しょっちゅう触れています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする