曜日別特売

ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS - OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS - OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS - OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS - OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS - OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS - OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS - OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS - OSG(オーエスジー)
(4件のレビュー)

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。

材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全107種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11078821NEXUS-GDS 116383
1,160
929
1,022(税込)
当日出荷
60583905NEXUS-GDS 1.11.17393
1,350
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
60583914NEXUS-GDS 1.21.28403
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60583923NEXUS-GDS 1.31.38403
1,350
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
60583932NEXUS-GDS 1.41.49413
1,350
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
60583941NEXUS-GDS 1.61.610423
1,250
979
1,077(税込)
当日出荷
11078846NEXUS-GDS 1.81.811433
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
11078855NEXUS-GDS 1.811.8111433
1,560
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
11078864NEXUS-GDS 1.831.8311433
1,560
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60583966NEXUS-GDS 1.91.911433
1,350
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
11078873NEXUS-GDS 2212443
1,140
929
1,022(税込)
当日出荷
60583975NEXUS-GDS 2.12.112443
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
11078882NEXUS-GDS 2.112.1112443
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11078891NEXUS-GDS 2.132.1313453
1,560
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60583984NEXUS-GDS 2.22.213453
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
11078916NEXUS-GDS 2.32.313453
1,320
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
11078925NEXUS-GDS 2.382.3814463
1,560
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
11078934NEXUS-GDS 2.42.414463
1,320
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
11078943NEXUS-GDS 2.52.514463
1,140
929
1,022(税込)
当日出荷
11078952NEXUS-GDS 2.62.614463
1,270
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
60583993NEXUS-GDS 2.72.716483
1,270
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
11078961NEXUS-GDS 2.762.7616483
1,510
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11078977NEXUS-GDS 2.782.7816483
1,510
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
11078986NEXUS-GDS 2.82.816483
1,270
999
1,099(税込)
当日出荷
60584002NEXUS-GDS 2.92.916483
1,270
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
11078995NEXUS-GDS 3316483
1,060
879
967(税込)
当日出荷
60584011NEXUS-GDS 3.13.118504
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
11079004NEXUS-GDS 3.23.218504
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
11079013NEXUS-GDS 3.253.2518504
1,390
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11079022NEXUS-GDS 3.33.318504
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
11079031NEXUS-GDS 3.43.420524
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
11079047NEXUS-GDS 3.53.520524
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
60584027NEXUS-GDS 3.63.620524
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11079056NEXUS-GDS 3.653.6520524
1,660
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11079065NEXUS-GDS 3.673.6720524
1,810
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60584036NEXUS-GDS 3.73.720524
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60584054NEXUS-GDS 3.93.922544
1,580
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
11079074NEXUS-GDS 4422544
1,360
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60584063NEXUS-GDS 4.14.122666
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11079083NEXUS-GDS 4.24.222666
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11079092NEXUS-GDS 4.34.324686
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
60584072NEXUS-GDS 4.44.424686
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11079101NEXUS-GDS 4.54.524686
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11079117NEXUS-GDS 4.594.5924686
2,540
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60584081NEXUS-GDS 4.64.624686
2,220
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60584097NEXUS-GDS 4.74.724686
2,220
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
60584106NEXUS-GDS 4.84.826706
2,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11079135NEXUS-GDS 5526706
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11079144NEXUS-GDS 5.15.126706
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
11079153NEXUS-GDS 5.25.226706
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11079241
2024-03-13
用途: sus303の穴加工
製造業

前から使っていますこれが一番いいです 寿命も長くコスト削減になっています

対象商品 : 11079241
2022-09-09
用途: 加工に使用
農・林・水産業

アルミ穴あけ等に使用してます、穴をあけた時の刃先のブレが少なく穴精度が良いです

対象商品 : 60583957
2017-10-30
用途: NC加工でのSUS304丸棒への穴あけ

SUS304への加工に関しては同社のEX-SUS-GDSよりこちらの方が数多く加工できています

1が参考にしています
対象商品 : 11078837
2018-01-19
用途: MC加工
テックラボ合同会社製造業

加工後の穴精度がリーマ加工に近く、いろんなサイズを今後も購入します。また、意外と刃もち良く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする