曜日別特売

交換こて先(PX-60RTシリーズ)

交換こて先(PX-60RTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ) - goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ) - goot(太洋電機産業)
(11件のレビュー)
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41内容量1本
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
先端寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11085767PX-60RT-BB型--337-2146
700608
608
669(税込)
当日出荷
※寸法図11085776PX-60RT-SBSB型--337-2154
700608
608
669(税込)
当日出荷
17616052PX-60RT-LBLB型R0.26.5×51×6.5468-7132
800699
699
769(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616068PX-60RT-1C1C型16.5×41×6.5828-3484
800699
699
769(税込)
当日出荷
17616077PX-60RT-1.5C1.5C型1.56.5×41×6.5849-8123
700608
608
669(税込)
当日出荷
※寸法図11085785PX-60RT-2C2C型--337-2138
700608
608
669(税込)
当日出荷
17616086PX-60RT-3C3C型Φ36.5×43×6.5828-3485
700608
608
669(税込)
当日出荷
17616095PX-60RT-4C4C型Φ46.5×43×6.5468-7108
700608
608
669(税込)
当日出荷
17616104PX-60RT-0.5CR0.5CR型0.56.5×41×6.5849-8118
800699
699
769(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616113PX-60RT-0.8CR0.8CR型0.86.5×43×6.5849-8119
800699
699
769(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616122PX-60RT-1CR1C型16.5×41×6.5468-7078
800699
699
769(税込)
当日出荷
※寸法図17616138PX-60RT-2CR2C型Φ2.16.5×43×6.5468-7086
700608
608
669(税込)
当日出荷
17616147PX-60RT-3CR3C型Φ36.5×43×6.5468-7094
700608
608
669(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616156PX-60RT-4CR4C型Φ46.5×43×6.5468-7116
700608
608
669(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616165PX-60RT-0.8D0.8D型Φ0.86.5×43×6.5849-8120
700608
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り3点です
※PX-60RTシリーズ画像です17616174PX-60RT-1.2D1.2D型Φ1.26.5×43×6.5849-8121
700608
608
669(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616183PX-60RT-1.2LD1.2LD型Φ1.26.5×51×6.5849-8122
700608
608
669(税込)
翌々日出荷
返品不可
※PX-60RTシリーズ画像です17616192PX-60RT-1.6D1.6D型Φ1.66.5×43×6.5468-7060
700608
608
669(税込)
当日出荷
※寸法図11085794PX-60RT-2.4D2.4D型--337-2120
700608
608
669(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616208PX-60RT-3.2D3.2D型Φ3.26.5×43×6.5849-8125
700608
608
669(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616217PX-60RT-3K3K型Φ36.5×42×6.5849-8126
1,200999
999
1,099(税込)
当日出荷
※寸法図17616226PX-60RT-5K5K型Φ56.5×41×6.5468-7124
1,200999
999
1,099(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616235PX-60RT-1.8H1.8H型1-849-8124
850749
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
※寸法図17616244PX-60RT-HH型1.2-849-8127
850749
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※PX-60RTシリーズ画像です17616253PX-60RT-RR型Φ56.5×43×6.5849-8128
1,100959
959
1,055(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616262PX-60RT-RTRT型Φ4.26.5×43×6.5849-8129
1,100959
959
1,055(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616278PX-60RT-S4S4型R0.36.5×41×6.5112-9963
700608
608
669(税込)
当日出荷
※PX-60RTシリーズ画像です17616287PX-60RT-SB2SB2型R0.36.5×41×6.5849-8130
700608
608
669(税込)
当日出荷
※寸法図17616296PX-60RT-SISI型R0.26.5×39×6.5849-8131
700608
608
669(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 1005サイズレベルのチップ部品のはんだ付け

PX-60RT-SB でははんだ付け時に熱が逃げてしまうことが多かったので PX-60RT-S4に交換。こて先の根本の太さが気になりますが、目的は達成されました。TQ-77RT-SBの形状が一番しっくりくるのですが、これ以上バリエーションは増えないでしょうね・・・

対象商品 : 17616208
2024-03-04
用途: バッテリーリード線のコネクタへの接続
その他業種

AWG10/AWG12のバッテリーリード線をコネクタに半田付けする為に購入
ハイパワー型の半田ごての購入も考えたが、セラミックヒータータイプの半田ごてCXR-41であれば、こて先をPX-60RT-3.2Dに交換することで適切な加熱が出来るだろうと考えて購入した。
使用感は、こて先温度の過剰上昇もなく半田の酸化を抑えながら綺麗に半田付けが出来ているようです。

対象商品 : 17616095
2021-02-06
用途: アース面積の広いシャーシ等の半田を融かす
タカダ電子サービス業

半田ごてのワット数が大きいの探していた所程よく溶けて良かった

対象商品 : 11085767
2018-10-24
用途: 音響用ケーブル作製時に

3、4ヶ月のスパンか大事な仕事の前に交換しております。交換時ははんだの溶けが最高に良いのでテンションが上がります。

対象商品 : 17616086
2017-05-29
用途: 基板の半田付け用
有限会社片山電機

いつも社内に買い置きがあるつもりが、いざ必要な時に不足する事があり、モノタロウさんで注文するとすぐに届くので定期的に購入しています。

対象商品 : 17616174
2017-03-27
用途: 電気系いじり
サービス業

付属の先端が非常に細かったので、ちょっと太めを購入しました。
ハンダの溶け具体も良く満足しております。

対象商品 : 11085767
2025-01-24
用途: 交換
運輸・通信業

元々ついていた細い先が自分の用途では使い難かったので、少し太めにしてみました

対象商品 : 17616192
2017-03-23
用途: チップコンデンサーの交換
ワイ・ツー・ケイ ナカニシ

先端部分の寸法がチップコンデンサーにちょうどいい。根本も太いので熱量もあり安定して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする