曜日別特売

アクリルジョイント定規

アクリルジョイント定規 - 坂爪製作所(sakazume)アクリルジョイント定規 - 坂爪製作所(sakazume)アクリルジョイント定規 - 坂爪製作所(sakazume)アクリルジョイント定規 - 坂爪製作所(sakazume)アクリルジョイント定規 - 坂爪製作所(sakazume)アクリルジョイント定規 - 坂爪製作所(sakazume)
(1件のレビュー)

透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。
カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。
角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。
滑り止めシール付

用途CF等、床材カッティング用定規
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11085934AJJ-3001本30090-4510
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
23763784AJJ-4501個450140(本体)アクリル樹脂4510
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
23763863AJJ-6001個600405(本体)アクリル樹脂、(シール材質)ポリウレタン6612
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
23763872AJJ-10001個1000690(本体)アクリル樹脂、(滑り止めシール)ポリウレタン6612
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: クッションフロアのジョイントカット等
大崎ビル管理室不動産業

透明で指を引っ掛ける穴もありますし、カッターの刃を当てる部分も広いので安定してカットしやすいです。ひと工夫として、定規に青のマスキングテープを刃を当てる部分の端から2mmのところへ貼ってフローリング調CFの重ね切りを確認しやすくしています。今回はお試しに30cmのですが他のタイプも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする