曜日別特売

プラクル シート連結釘

プラクル シート連結釘 - KNフジニッテイ
(1件のレビュー)

ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
JIS A 5508に適合規格品

用途石膏ボード頭部径(Φmm)7.2表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16632963MP2450(平頭)1箱(200本×40巻)502.4平頭
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
11089154PGN2340F(平頭)1個402.3平頭
7,600
取扱い終了
代替品有
32582042PGN2450F(平頭)1箱(200本×40巻)502.4平頭
17,600
取扱い終了
代替品有
44600464PGN2340C(カップ)1箱(200本×40巻)402.3カップ頭
15,200
取扱い終了
32582051PGN2450C(カップ)1箱(200本×40巻)502.4カップ頭
18,000
取扱い終了
11089163PGN2340C(カップ)1個402.3カップ頭
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11089154PGN2340F(平頭)68554141MP2340(平頭)PGN2340F(平頭) シート連結釘 KN村田産業 68554141シート連結釘KN村田産業1箱(200本×40巻)
10,980
税込12,078
メーカー違いの相当品です
32582042PGN2450F(平頭)16632963MP2450(平頭)PGN2450F(平頭) プラクル シート連結釘 KNフジニッテイ 16632963プラクル シート連結釘KNフジニッテイ1箱(200本×40巻)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44600464
2012-10-28
用途: 内装工事

社内検査で、釘の全長が38mmだった事を指摘されました。JISの管理値以内なら問題はないのですけど、40~41前後を満たして下さい。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
PGN2340C(カップ)の長さにつきまして、メーカーに確認致しました。
JIS規格では、GNC40は、全長38.1mm±1.6mmになります。業界では長さ40と表現し、他社も含め40と品名も決めていますが(フジニッテイでは、PGN2340C)、その長さは40mmではありません。
また、50の方は、50.8mm±1.5mmとなっております。
上記のとおり、長さ38㎜はJIS規格を満たしております。よろしくお願い致します。
また、なにかご不明・お気づきの点がございましたら、お問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3325:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする