精密ナットドライバーセット

精密ナットドライバーセット - ベッセル
(5件のレビュー)

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。

用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に仕様クリアケース入トラスコ品番302-9051質量(g)190種類セット品材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)86×140×20本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(6本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094011TD-57ソケット(ボックス):2.2・3・4・4.5・5・5.5mm
2,895
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094011
2022-04-09
用途: 機械の整備
教育・研究機関

指のあたるところはかなり柔らかいように思います.当方では長時間使用しませんので,逆に使い難いように思いました.

対象商品 : 11094011
2018-04-13
用途: めがねの修理。
森鋲螺製作所

安価にしては、良い製品だ。縁なし眼鏡やサングラスの修理用の物が付いていて、早回しもしやすい。ケースも良い。

対象商品 : 11094011
2017-11-29
用途: タッピングスペーサーのねじ込み

グリップがあるのは良いのですが、力がかけにくいので、大きめの回り止めがつけられるとさらに良いかと思います。

対象商品 : 11094011
2016-08-10
用途: 基板のナットの開け閉め
運輸・通信業

セットなのでサイズを気にする事無く選べますので、使い勝手が良いです

対象商品 : 11094011
2012-06-17
用途: 計装機器の校正

小さいナットだからと甘く見ていた自分が悪いのですが
ある程度トルクを必要とするナットは力が入らず緩められませんでした・・・
調整などトルクが必要ない場合は使いやすい物かと・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする