曜日別特売

センサーコード(屋外型)

センサーコード(屋外型) - 日動工業センサーコード(屋外型) - 日動工業センサーコード(屋外型) - 日動工業センサーコード(屋外型) - 日動工業
(3件のレビュー)

暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)

用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!定格電力(W)1200電球の種類蛍光灯設置場所屋外質量(kg)0.16定格電圧(V)100コンセント個数1コンセント形状2極コード長さ(m)0.5定格電流(A)15適合機器10A(1000W)まで電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)21電線仕様-太さ(mm2)0.75電線色内容量1個
注意
※センサー部分は出来るだけ照明から離して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
電線仕様-心数(C)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094045SSW-05327-2630屋外型/アース無2
8,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
11094054SSW-05E327-2621屋外型/アース有3
10,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094045
2022-01-28
用途: 提灯の電気灯火用
サービス業

長期間に渡り使わせて頂きました。有り難う御座いました

対象商品 : 11094045
2020-01-19
用途: イルミネーションライトに使用

センサーもバッチリ効いていて点けっぱなしのイルミネーションLEDが昼夜で切り替えできて非常に良くなりました

対象商品 : 11094045
2018-05-08
用途: 庭園灯の取付工事
嶋村幸次不動産業

非常に良い。
改善点はコードの長いのが有ればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする