因幡電工
袋ナット・パッキンセット
用途
ロングフレキB-13/15の接続に。
耐熱温度(℃)
(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)
SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)
快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)
(目安)390~490
内容量
1パック(40セット)
注意
※他メーカー製のフレキ管には適合しません。またツバ出し工具TM-135以外でツバ出しされたものも適合しません。
本製品がPF(ストレートネジ)です。接続相手がPT(テーパネジ)の場合は専用アダプタをお使いください。専用アダプタを使用でず締め付けると、シールを巻いても漏水します。
凍結しない環境下でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11110942
FN-13S
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11110951
FN-15S
16
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください