曜日別特売

メタルエフモール コンビネーション

メタルエフモール コンビネーション - マサル工業メタルエフモール コンビネーション - マサル工業メタルエフモール コンビネーション - マサル工業メタルエフモール コンビネーション - マサル工業メタルエフモール コンビネーション - マサル工業メタルエフモール コンビネーション - マサル工業メタルエフモール コンビネーション - マサル工業メタルエフモール コンビネーション - マサル工業
(1件のレビュー)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。

用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11098701MFMC02S型ホワイト17.3508
440439
439
483(税込)
当日出荷
11098717MFMC03S型ミルキーホワイト17.3508
440439
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り1点です
11098726MFMC12A型ホワイト26.76010
440439
439
483(税込)
当日出荷
11098735MFMC13A型ミルキーホワイト26.76010
440439
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
11098744MFMC22B型ホワイト41.88020
720719
719
791(税込)
当日出荷
11098753MFMC23B型ミルキーホワイト41.88020
720719
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098726
2022-04-07
用途: オーブンレンジのケーブル布設用
電気・ガス・熱供給・水道業

VVFケーブルの天井との美観ように購入したが、サイスが大きく
残念です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする