曜日別特売

メタルエフモール ブッシング

メタルエフモール ブッシング - マサル工業メタルエフモール ブッシング - マサル工業メタルエフモール ブッシング - マサル工業メタルエフモール ブッシング - マサル工業メタルエフモール ブッシング - マサル工業メタルエフモール ブッシング - マサル工業メタルエフモール ブッシング - マサル工業メタルエフモール ブッシング - マサル工業
(1件のレビュー)

●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。

用途メタルエフモールとボックス類との接続用。材質塗装めっき鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法W2(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11098884MFMB02ホワイトS型17.310.835
86
84
92(税込)
当日出荷
11098893MFMB03ミルキーホワイトS型17.310.835
86
77
85(税込)
3日以内出荷
返品不可
11098902MFMB12ホワイトA型26.712.335
86
84
92(税込)
当日出荷
11098911MFMB13ミルキーホワイトA型26.712.335
86
84
92(税込)
当日出荷
11098927MFMB22ホワイトB型41.820.850
130
119
131(税込)
当日出荷
11098936MFMB23ミルキーホワイトB型41.820.850
130
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098927
2022-04-07
用途: サンプルとして
サービス業

実物を確認しておきたかったのですが1個で購入でき大変助かりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする