曜日別特売

メタルエフモール フレキジョイント

メタルエフモール フレキジョイント - マサル工業メタルエフモール フレキジョイント - マサル工業メタルエフモール フレキジョイント - マサル工業メタルエフモール フレキジョイント - マサル工業メタルエフモール フレキジョイント - マサル工業メタルエフモール フレキジョイント - マサル工業メタルエフモール フレキジョイント - マサル工業メタルエフモール フレキジョイント - マサル工業
(3件のレビュー)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。

用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11098945MFMFJ02ホワイトS型
395
389
428(税込)
当日出荷
11098954MFMFJ03ミルキーホワイトS型
395
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11098963MFMFJ12ホワイトA型
490
479
527(税込)
当日出荷
11098972MFMFJ13ミルキーホワイトA型
490
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
11098981MFMFJ22ホワイトB型
840
749
824(税込)
当日出荷
11098997MFMFJ23ミルキーホワイトB型
840
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11098945
2021-11-04
用途: 電気配線
医療・福祉・介護関連業

マサルの2号モール用に購入。Wは23mmの記載があったため、マサルの2号(W:22㎜)モールに合うと考え購入したが、先端のWは18.7mmしかなく使い物にならなかった。以前投稿者様のように、『〇号用』と商品説明を変更してほしい。結局2号モールにはどの商品を購入すればよいの?????

1が参考にしています
MonotaROからの回答

マサル工業の規格には種類がございます。マサルの2号のフレキジョイントは、ニュー・エフモール用フレキジョイント https://www.monotaro.com/g/00965214/ でお求めください。また、商品詳細で不明、わかりにくいものがございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡ください(その際はお時間を頂戴するかもしれません。ご了承ください)

対象商品 : 11098963
2020-11-10
用途: 配線用モールの曲がり部分

室内でも日当たりの良い部屋では10年経たずに劣化して形状を
保てないようです。

2が参考にしています
対象商品 : 11098972
2020-06-15
用途: 工場内電気工事
株式会社まるきん製造業

マサル工業のカタログ表記とモノタロウ表記が全く違うから購入段階でまず不便。
タイプの場所がAやSとなっているが、マサルのカタログの表記は0~3号という号表示。一番大切なW幅表記がないから注文が非常にしずらい!表記は正確にそしてしっかりとW数値も表記の徹底を。
ものとしては悪くはない。
ただ、メーカー側とモノタロウ側の表記を整えることが、もっと購入しやすくなります。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。改善に努めさせて頂きます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする