ジョイレインワイド合羽

ジョイレインワイド合羽 - ログアントス(コーコス信岡)
(1件のレビュー)

ワイドパンツ
ニッカ対応。ホック&マジックテープで裾が絞れる。
ヘルメット対応フード
背中反射テープ付

材質
ポリエステル(裏面ラミネート加工)
メッシュ部:ポリエステル
ネイビー内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11099934W-2190M84~92160~17072~80
オープン
取扱い終了
11099943W-2190L90~98170~18078~88
オープン
取扱い終了
11099952W-2190LL96~104175~18586~96
オープン
取扱い終了
11099961W-21903L102~110175~18594~104
オープン
取扱い終了
11099977W-21904L108~122180~185102~126
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099952
2012-02-28
用途: 雨のバイク通勤に

裾が、ボタンとマジックテープで絞れるようになってるけど、ボタンがユルユルで左右のともまったく機能しないですね、ボタンが不良品、まだ使ってないので耐久性は不明。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする