【廃番】1000 OP-200 オープンシャツ

【廃番】1000 OP-200 オープンシャツ - 関東鳶

素材に抜群の耐久性とパワフルな静電性(ホワイトカーボン使用)を発揮する交織ツイル使用。
人体や衣類への帯電を抑えて、静電気の危険からガードしてくれる。
しかも、チリや埃をを寄せ付けないので、汚れにくく清潔感あり。
ポリエステル85%綿15%の為、発色が良い。

その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。材質交織ツイル混率(%)ポリエステル85、綿15名入れ袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11103337OP-200ホワイトM114465978
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103346OP-200ホワイトL118486181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103355OP-200ホワイトLL122506384
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103364OP-200ホワイト3L128536386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103373OP-200ホワイト4L134566386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103382OP-200ネイビーM114465978
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103391OP-200ネイビーL118486181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103407OP-200ネイビーLL122506384
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103416OP-200ネイビー3L128536386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103425OP-200ネイビー4L134566386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103434OP-200シルバーグレーM114465978
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103443OP-200シルバーグレーL118486181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103452OP-200シルバーグレーLL122506384
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103461OP-200シルバーグレー3L128536386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103477OP-200シルバーグレー4L134566386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103486OP-200ブラックM114465978
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103495OP-200ブラックL118486181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103504OP-200ブラックLL122506384
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103513OP-200ブラック3L128536386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103522OP-200ブラック4L134566386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103583OP-200スミクロM114465978
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103592OP-200スミクロL118486181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103601OP-200スミクロLL122506384
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103617OP-200スミクロ3L128536386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
11103626OP-200スミクロ4L134566386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816451OP-200ベージュM114465978
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816467OP-200ベージュL118486181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816476OP-200ベージュLL122506384
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816485OP-200ベージュ3L128536386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816494OP-200ベージュ4L134566386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816503OP-200ブラウンM114465978
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816512OP-200ブラウンL118486181
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816521OP-200ブラウンLL122506384
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816537OP-200ブラウン3L128536386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
34816546OP-200ブラウン4L134566386
オープン
取扱い終了
メーカー直送
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする