(47件のレビュー)
用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11107196SDCK-01N6.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
11107205SDCK-02N10
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38628886SDCK-03NA13
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11107214SDCK-03N-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11107214SDCK-03N38628886SDCK-03NASDCK-03N ドリルチャック SK11 38628886ドリルチャックSK111個
1,998
税込2,198
商品寸法、軸径は同じです(交換用変軸のネジ径が変更になっております)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 整備作業時

充電式のドリルドライバーに取り付けて、簡単に大きな穴あけ加工ができてとても便利に使えてます。

対象商品 : 38628886
2024-08-04
用途: DIY
建設業・工事業

穴開け用に、持っている電動工具に取り付けて使用するのに便利なので購入しました。が欲をだして樹脂製品に70mm程度の削孔するのに、ホルソーを取り付けましたがトルクをかけすぎたら4個目の削孔で軸が折れてしまいました。

対象商品 : 38628886
2024-03-28
用途: インパクトドライバーの先に付けて、切り先をを付け穴あけをします。
その他業種

チャクレスの同等品がありますが、強度的にはこちらの方が良いようです。

対象商品 : 11107205
2023-03-01
用途: インパクトドライバー用オプション
農・林・水産業

ドリルの取り付け可能寸法が1.0mmから10mmだったので購入。1.5mmのドリル刃はよく使いますしインパクトドライバーにつくならいいのでこちらの商品にしました。SK-11(藤原産業)だともしも軸ブレがおきても『替え軸』も売ってるぐらいだし交換も可能そう。今のところ特に軸ブレも無く使えてますが、もし軸ブレがあったとするならハンマーケース内のベアリングが原因かもです。

1が参考にしています
対象商品 : 11107196
2023-01-10
用途: 小さいのが欲しくて

ドリルのセットが6.5mm迄が殆んどなので、このサイズで十分でした。今迄は10mmチャックを使っていて、キワに下穴を開ける時にチャックが当たり買い換えをしました。

対象商品 : 38628886
2022-01-31
用途: インパクトドライバ使用
農・林・水産業

とても良い商品でした また他のサイズ違いを
購入しょうかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 11107205
2021-03-13
用途: 小径ドリル用

電ドルで、小径ドリルがチャックできるようになりました、

対象商品 : 11107205
2020-12-14
用途: 木工作業用
サービス業

インパクトドライバーに簡単に取り付けられ、丸型軸のドリル使用が可能なため、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする