YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]
ダブルシノ付ラチェットレンチ
ソケットは一箇所2サイズの2重構造。
シノ部分は帯電性向上のため被覆してますが、用途にお応じて切り離して利用できます。
付属品
安全ロープ(400mm/最長1200mm)
タイプ
4サイズタイプ
シノの有無
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
全長(mm)
質量(g)
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11107345
S1
158.86
268
340
10/13/14/17
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11107354
S2
324.6
311
540
14/17/19/21
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください