ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
(7件のレビュー)
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全132種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法H(Φmm)
132種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法H(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11112717EA2-1001002(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
165159
159
175(税込)
当日出荷
11112726EA2-1501502(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
200199
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112735EA2-2002002(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
245239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112744EA2.5-1001002.5(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
140139
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112753EA2.5-1501502.5(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
175169
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112762EA2.5-2002002.5(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
225219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112771EA3-1001003(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
120119
119
131(税込)
当日出荷
11112787EA3-1501503(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
150149
149
164(税込)
当日出荷
11112796EA3-2002003(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)6(0~-0.3)
195189
189
208(税込)
当日出荷
11112805EA3.5-1001003.5(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
140139
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112814EA3.5-1501503.5(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
175169
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112823EA3.5-2002003.5(-0.010~-0.025)4(0~-0.05)7(0~-0.3)
225219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112832EA4-1001004(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
140139
139
153(税込)
当日出荷
11112841EA4-1501504(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
170169
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112857EA4-2002004(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
195189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112866EA4-2502504(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
210189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112875EA4-3003004(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
230229
229
252(税込)
当日出荷
11112884EA4-3503504(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
325319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112893EA4-4004004(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
415409
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112902EA4.5-1001004.5(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
200199
199
219(税込)
当日出荷
11112911EA4.5-1501504.5(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
210209
149
アウトレット
164(税込)
当日出荷
残り45点です
11112927EA4.5-2002004.5(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)8(0~-0.3)
285279
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112936EA5-1001005(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)9(0~-0.3)
145139
139
153(税込)
当日出荷
11112945EA5-1501505(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)9(0~-0.3)
175169
169
186(税込)
当日出荷
11112954EA5-2002005(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)9(0~-0.3)
195189
189
208(税込)
当日出荷
11112963EA5-2502505(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)9(0~-0.3)
210209
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112972EA5-3003005(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)9(0~-0.3)
235229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112981EA5-3503505(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)9(0~-0.3)
340339
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
11112997EA5-4004005(-0.010~-0.025)6(0~-0.05)9(0~-0.3)
445399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113006EA5.5-1001005.5(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
175169
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113015EA5.5-1501505.5(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
210189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113024EA5.5-2002005.5(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
235229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113033EA6-1001006(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
150149
149
164(税込)
当日出荷
11113042EA6-1501506(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
180179
179
197(税込)
当日出荷
11113051EA6-2002006(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
200199
199
219(税込)
当日出荷
11113067EA6-2502506(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
220199
199
219(税込)
4日以内出荷
11113076EA6-3003006(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
255249
249
274(税込)
当日出荷
11113085EA6-3503506(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
370369
299
アウトレット
329(税込)
当日出荷
残り7点です
11113094EA6-4004006(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
480479
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113103EA6-4504506(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
530479
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113112EA6-5005006(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)10(0~-0.3)
610599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113121EA6.5-1001006.5(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)11(0~-0.3)
220219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113137EA6.5-1501506.5(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)11(0~-0.3)
280279
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113146EA6.5-2002006.5(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)11(0~-0.3)
340339
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113155EA7-1001007(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)11(0~-0.3)
190189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113164EA7-1501507(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)11(0~-0.3)
200199
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113173EA7-2002007(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)11(0~-0.3)
240239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113182EA7-2502507(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)11(0~-0.3)
290289
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113191EA7-3003007(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)11(0~-0.3)
355349
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
11113207EA7-3503507(-0.01~-0.03)6(0~-0.05)11(0~-0.3)
435429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 金型のリターンピンに使用
有限会社田口製作所

精度も問題なく、切削性も良好です。
定期的に購入しています

対象商品 : 11113803
2022-03-05
用途: シェル芯の押し出し版に使用
有限会社田口製作所

精度も問題無く、表面処理もキレイでとても満足です。
大型のシェル芯製作時にはこの商品を使ってます。

対象商品 : 11113794
2020-12-15
用途: シェル金型のピンに使用
有限会社田口製作所

この金額でこれほどの精度、納期等あらゆる点で満足です。

対象商品 : 11113514
2020-03-08
用途: 金型組み立て

サイズも豊富で、価格も安く重宝しています。品質もなんら問題ありません。

対象商品 : 11112832
2017-10-30
用途: 加工素材として使用
有限会社勝山金型製作所

品質(硬度)にばらつきがあります。毎月定期的に購入しておりますが、たまに硬い物が入っております。又はその月に購入した物がすべて硬い場合ありです。削れますが超硬チップがすぐダメになってしまいます。品質管理をよろしくお願いします。

対象商品 : 11112832
2016-05-27
用途: 先端に加工する場合の時に使用します。
有限会社勝山金型製作所

特に問題なし

対象商品 : 11113557
2017-05-23
用途: スマートのエンジン半降ろし用ボルトの作成

スマートの半おろし用ボルトが販売されていなく無い物は作成するしかないと思い作成しましたけど材質が固くネジを切るのに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする