CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKH51
硬度
58~60HRC
内容量
1本
全87種類を絞り込む
寸法H(Φmm)
3(0~-0.3)
4(0~-0.3)
5(0~-0.3)
寸法L(mm)
100
150
200
寸法D(Φmm)
1.5
2
2.5
寸法P(Φmm)
選択してください
0.6(0~-0.005)
0.7(0~-0.005)
0.8(0~-0.005)
0.9(0~-0.005)
1(0~-0.005)
1.1(0~-0.005)
1.2(0~-0.005)
1.3(0~-0.005)
1.4(0~-0.005)
1.5(0~-0.005)
1.8(0~-0.005)
2(0~-0.005)
87種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115115
EHBP1.5-100-0.6-50
3(0~-0.3)
100
1.5
50
0.6(0~-0.005)
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115124
EHBP1.5-100-0.7-50
3(0~-0.3)
100
1.5
50
0.7(0~-0.005)
¥
510
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115133
EHBP1.5-100-0.8-50
3(0~-0.3)
100
1.5
50
0.8(0~-0.005)
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115151
EHBP1.5-100-1-50
3(0~-0.3)
100
1.5
50
1(0~-0.005)
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115167
EHBP1.5-150-0.6-50
3(0~-0.3)
150
1.5
50
0.6(0~-0.005)
¥
590
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115176
EHBP1.5-150-0.7-50
3(0~-0.3)
150
1.5
50
0.7(0~-0.005)
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115185
EHBP1.5-150-0.8-50
3(0~-0.3)
150
1.5
50
0.8(0~-0.005)
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115194
EHBP1.5-150-0.9-50
3(0~-0.3)
150
1.5
50
0.9(0~-0.005)
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115203
EHBP1.5-150-1-50
3(0~-0.3)
150
1.5
50
1(0~-0.005)
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115212
EHBP1.5-150-0.6-70
3(0~-0.3)
150
1.5
70
0.6(0~-0.005)
¥
590
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115221
EHBP1.5-150-0.7-70
3(0~-0.3)
150
1.5
70
0.7(0~-0.005)
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115237
EHBP1.5-150-0.8-70
3(0~-0.3)
150
1.5
70
0.8(0~-0.005)
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115246
EHBP1.5-150-0.9-70
3(0~-0.3)
150
1.5
70
0.9(0~-0.005)
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115255
EHBP1.5-150-1-70
3(0~-0.3)
150
1.5
70
1(0~-0.005)
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115264
EHBP2-100-0.8-50
4(0~-0.3)
100
2
50
0.8(0~-0.005)
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115273
EHBP2-100-0.9-50
4(0~-0.3)
100
2
50
0.9(0~-0.005)
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115282
EHBP2-100-1-50
4(0~-0.3)
100
2
50
1(0~-0.005)
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115291
EHBP2-100-1.1-50
4(0~-0.3)
100
2
50
1.1(0~-0.005)
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115307
EHBP2-100-1.2-50
4(0~-0.3)
100
2
50
1.2(0~-0.005)
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115316
EHBP2-100-1.3-50
4(0~-0.3)
100
2
50
1.3(0~-0.005)
¥
360
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115325
EHBP2-100-1.4-50
4(0~-0.3)
100
2
50
1.4(0~-0.005)
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115352
EHBP2-150-0.9-50
4(0~-0.3)
150
2
50
0.9(0~-0.005)
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115361
EHBP2-150-1-50
4(0~-0.3)
150
2
50
1(0~-0.005)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115377
EHBP2-150-1.1-50
4(0~-0.3)
150
2
50
1.1(0~-0.005)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115386
EHBP2-150-1.2-50
4(0~-0.3)
150
2
50
1.2(0~-0.005)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115395
EHBP2-150-1.3-50
4(0~-0.3)
150
2
50
1.3(0~-0.005)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115404
EHBP2-150-1.4-50
4(0~-0.3)
150
2
50
1.4(0~-0.005)
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115422
EHBP2-150-0.8-70
4(0~-0.3)
150
2
70
0.8(0~-0.005)
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115431
EHBP2-150-0.9-70
4(0~-0.3)
150
2
70
0.9(0~-0.005)
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115447
EHBP2-150-1-70
4(0~-0.3)
150
2
70
1(0~-0.005)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115456
EHBP2-150-1.1-70
4(0~-0.3)
150
2
70
1.1(0~-0.005)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115465
EHBP2-150-1.2-70
4(0~-0.3)
150
2
70
1.2(0~-0.005)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115474
EHBP2-150-1.3-70
4(0~-0.3)
150
2
70
1.3(0~-0.005)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115483
EHBP2-150-1.4-70
4(0~-0.3)
150
2
70
1.4(0~-0.005)
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115492
EHBP2-150-1.5-70
4(0~-0.3)
150
2
70
1.5(0~-0.005)
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115501
EHBP2-200-0.8-70
4(0~-0.3)
200
2
70
0.8(0~-0.005)
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115517
EHBP2-200-0.9-70
4(0~-0.3)
200
2
70
0.9(0~-0.005)
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115526
EHBP2-200-1-70
4(0~-0.3)
200
2
70
1(0~-0.005)
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115535
EHBP2-200-1.1-70
4(0~-0.3)
200
2
70
1.1(0~-0.005)
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115544
EHBP2-200-1.2-70
4(0~-0.3)
200
2
70
1.2(0~-0.005)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115553
EHBP2-200-1.3-70
4(0~-0.3)
200
2
70
1.3(0~-0.005)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115562
EHBP2-200-1.4-70
4(0~-0.3)
200
2
70
1.4(0~-0.005)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115571
EHBP2-200-1.5-70
4(0~-0.3)
200
2
70
1.5(0~-0.005)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115587
EHBP2-200-0.8-100
4(0~-0.3)
200
2
100
0.8(0~-0.005)
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115596
EHBP2-200-0.9-100
4(0~-0.3)
200
2
100
0.9(0~-0.005)
¥
490
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115605
EHBP2-200-1-100
4(0~-0.3)
200
2
100
1(0~-0.005)
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115614
EHBP2-200-1.1-100
4(0~-0.3)
200
2
100
1.1(0~-0.005)
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115623
EHBP2-200-1.2-100
4(0~-0.3)
200
2
100
1.2(0~-0.005)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115632
EHBP2-200-1.3-100
4(0~-0.3)
200
2
100
1.3(0~-0.005)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115641
EHBP2-200-1.4-100
4(0~-0.3)
200
2
100
1.4(0~-0.005)
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ