段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)

段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02) - CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11115982EHB1.5-100-0.6-503(0~-0.3)100(0~+0.1)1.5500.6(-0.01~-0.02)
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
11115991EHB1.5-100-0.7-503(0~-0.3)100(0~+0.1)1.5500.7(-0.01~-0.02)
440
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116007EHB1.5-100-0.8-503(0~-0.3)100(0~+0.1)1.5500.8(-0.01~-0.02)
380
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116016EHB1.5-100-1-503(0~-0.3)100(0~+0.1)1.5501(-0.01~-0.02)
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116025EHB1.5-150-0.6-503(0~-0.3)150(0~+0.1)1.5500.6(-0.01~-0.02)
500
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116034EHB1.5-150-0.7-503(0~-0.3)150(0~+0.1)1.5500.7(-0.01~-0.02)
470
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116043EHB1.5-150-0.8-503(0~-0.3)150(0~+0.1)1.5500.8(-0.01~-0.02)
400
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116052EHB1.5-150-1-503(0~-0.3)150(0~+0.1)1.5501(-0.01~-0.02)
370
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116061EHB1.5-150-0.6-703(0~-0.3)150(0~+0.1)1.5700.6(-0.01~-0.02)
500
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116077EHB1.5-150-0.7-703(0~-0.3)150(0~+0.1)1.5700.7(-0.01~-0.02)
470
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116086EHB1.5-150-0.8-703(0~-0.3)150(0~+0.1)1.5700.8(-0.01~-0.02)
400
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116095EHB1.5-150-1-703(0~-0.3)150(0~+0.1)1.5701(-0.01~-0.02)
370
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116104EHB2-100-0.7-504(0~-0.3)100(0~+0.1)2500.7(-0.01~-0.02)
440
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116113EHB2-100-0.8-504(0~-0.3)100(0~+0.1)2500.8(-0.01~-0.02)
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116122EHB2-100-1-504(0~-0.3)100(0~+0.1)2501(-0.01~-0.02)
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116131EHB2-100-1.2-504(0~-0.3)100(0~+0.1)2501.2(-0.01~-0.02)
310
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116147EHB2-100-1.5-504(0~-0.3)100(0~+0.1)2501.5(-0.01~-0.02)
280
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116156EHB2-150-0.7-504(0~-0.3)150(0~+0.1)2500.7(-0.01~-0.02)
470
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116165EHB2-150-0.8-504(0~-0.3)150(0~+0.1)2500.8(-0.01~-0.02)
420
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116183EHB2-150-1.2-504(0~-0.3)150(0~+0.1)2501.2(-0.01~-0.02)
330
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116201EHB2-150-0.7-704(0~-0.3)150(0~+0.1)2700.7(-0.01~-0.02)
470
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116217EHB2-150-0.8-704(0~-0.3)150(0~+0.1)2700.8(-0.01~-0.02)
420
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116226EHB2-150-1-704(0~-0.3)150(0~+0.1)2701(-0.01~-0.02)
350
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116235EHB2-150-1.2-704(0~-0.3)150(0~+0.1)2701.2(-0.01~-0.02)
330
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116244EHB2-150-1.5-704(0~-0.3)150(0~+0.1)2701.5(-0.01~-0.02)
300
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116253EHB2-200-0.7-704(0~-0.3)200(0~+0.1)2700.7(-0.01~-0.02)
510
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116262EHB2-200-0.8-704(0~-0.3)200(0~+0.1)2700.8(-0.01~-0.02)
450
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116271EHB2-200-1-704(0~-0.3)200(0~+0.1)2701(-0.01~-0.02)
380
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116287EHB2-200-1.2-704(0~-0.3)200(0~+0.1)2701.2(-0.01~-0.02)
350
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116296EHB2-200-1.5-704(0~-0.3)200(0~+0.1)2701.5(-0.01~-0.02)
330
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116305EHB2-200-0.7-1004(0~-0.3)200(0~+0.1)21000.7(-0.01~-0.02)
510
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116314EHB2-200-0.8-1004(0~-0.3)200(0~+0.1)21000.8(-0.01~-0.02)
450
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116323EHB2-200-1-1004(0~-0.3)200(0~+0.1)21001(-0.01~-0.02)
380
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116332EHB2-200-1.2-1004(0~-0.3)200(0~+0.1)21001.2(-0.01~-0.02)
350
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116341EHB2-200-1.5-1004(0~-0.3)200(0~+0.1)21001.5(-0.01~-0.02)
330
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116357EHB2.5-100-0.7-505(0~-0.3)100(0~+0.1)2.5500.7(-0.01~-0.02)
430
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116366EHB2.5-100-0.8-505(0~-0.3)100(0~+0.1)2.5500.8(-0.01~-0.02)
400
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116375EHB2.5-100-1-505(0~-0.3)100(0~+0.1)2.5501(-0.01~-0.02)
370
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116384EHB2.5-100-1.2-505(0~-0.3)100(0~+0.1)2.5501.2(-0.01~-0.02)
330
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116393EHB2.5-100-1.5-505(0~-0.3)100(0~+0.1)2.5501.5(-0.01~-0.02)
300
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
11116402EHB2.5-150-0.7-505(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5500.7(-0.01~-0.02)
440
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116411EHB2.5-150-0.8-505(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5500.8(-0.01~-0.02)
420
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116427EHB2.5-150-1-505(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5501(-0.01~-0.02)
380
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116436EHB2.5-150-1.2-505(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5501.2(-0.01~-0.02)
350
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116463EHB2.5-150-0.7-705(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5700.7(-0.01~-0.02)
440
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116472EHB2.5-150-0.8-705(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5700.8(-0.01~-0.02)
420
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116481EHB2.5-150-1-705(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5701(-0.01~-0.02)
380
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116497EHB2.5-150-1.2-705(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5701.2(-0.01~-0.02)
350
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116506EHB2.5-150-1.5-705(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5701.5(-0.01~-0.02)
330
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
11116515EHB2.5-150-2-705(0~-0.3)150(0~+0.1)2.5702(-0.01~-0.02)
300
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする